Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TQ Schlauch, Ø 8mm 10mm Klar FEP, PA Übertragung, Vakuum 11 bar für Chemisch x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337307
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TQ1008-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
fep-schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 10mm
Material = FEP, PA
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 11 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Serie = TQ
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = 100°C
Farbe = Klar
Länge = 20m
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
10mm
Material:
FEP, PA
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
11 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Serie:
TQ
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
100°C
Farbe:
Klar
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: 2337307, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, SMC, TQ100820, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 130,84*
€ 154,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 191,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4868945
ab € 130,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.