Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Rechteckiger Kabel-Clip zum Nageln PE Weiß 7.9 mm x 7.6mm x 17mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-233607
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     233607
EAN/GTIN:
     5056070970021
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Rechteckiger Kabel-Clip
Fixierungsmethode = Nagel
Material = PE
Farbe = Weiß
Länge = 17mm
Breite = 7.9 mm
Tiefe = 7.6mm
Maße [L x B x T] = 7.9 x 10.2 x 8mm

Beim Befestigen von Kabelschellen sollte eine Schutzbrille getragen werden. Rechteckiges Kabel – Kabelklemmen. Kabelklemmen aus vergossenem PVC, die an zweifach + ECC- und dreifach + ECC-Kabel für die Aufputzverkabelung passen. Komplett mit gehärteten Mauerwerksnägeln.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Rechteckiger Kabel-Clip
Fixierungsmethode:
Nagel
Material:
PE
Farbe:
Weiß
Länge:
17mm
Breite:
7.9 mm
Tiefe:
7.6mm
Maße [L x B x T]:
7.9 x 10.2 x 8mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 233607, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, PNFR23, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,03*
€ 8,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0503* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.