Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-233433
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     233433
EAN/GTIN:
     5056070969742
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Runde Kabelklemme
Bündeldurchmesser max. = 8mm
Fixierungsmethode = Nagel
Material = PE
Farbe = Schwarz
Länge = 9.9mm
Breite = 5,6 mm
Tiefe = 10.9mm
Maße [L x B x T] = 9.9 x 26.6 x 12.9mm

RS PRO V3
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Runde Kabelklemme
Bündeldurchmesser max.:
8mm
Fixierungsmethode:
Nagel
Material:
PE
Farbe:
Schwarz
Länge:
9.9mm
Breite:
5,6 mm
Tiefe:
10.9mm
Maße [L x B x T]:
9.9 x 26.6 x 12.9mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 233433, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, PNCR0810BK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,65*
€ 7,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.