Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Inkremental Drehgeber Optisch 2500/U, 6000U/min, 5 V, RS422 Hohlwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334016
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.3620.546E.1024
EAN/GTIN:
     4045262272143
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Hohlwelle
Wellen
Encoder-Technologie = Optisch
Impulse pro Umdrehung = 2500
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422
Schaft Typ = Hohlschaft
Versorgungsspannung = 5 V
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Impulse pro Umdrehung:
2500
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422
Schaft Typ:
Hohlschaft
Versorgungsspannung:
5 V
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental hohlwelle, drehgeber inkremental, drehgeber inkremental optisch, 2334016, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Kübler, 83620546E1024, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,04*
€ 373,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 312,87*
€ 379,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,87*
€ 372,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.