Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Inkremental Drehgeber Optisch 2500/U, 6000U/min, 5 V, RS422 Hohlwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334015
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.3620.546E.0512
EAN/GTIN:
     4045262269709
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Hohlwelle
Wellen
Encoder-Technologie = Optisch
Impulse pro Umdrehung = 2500
Umdrehung max. = 6000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422
Schaft Typ = Hohlschaft
Versorgungsspannung = 5 V
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Impulse pro Umdrehung:
2500
Umdrehung max.:
6000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422
Schaft Typ:
Hohlschaft
Versorgungsspannung:
5 V
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental hohlwelle, drehgeber inkremental, drehgeber inkremental optisch, 2334015, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Kübler, 83620546E0512, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,74*
€ 249,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,78*
€ 313,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.