Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Inkremental Drehgeber Optisch 2500/U, 12000U/min, 8 → 30 V, Gegentakt Vollwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334009
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.3610.3342.1024
EAN/GTIN:
     4045262164417
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Optisch
Impulse pro Umdrehung = 2500
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 8 → 30 V
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Impulse pro Umdrehung:
2500
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
8 → 30 V
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental kübler, 2334009, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Kübler, 8361033421024, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,91*
€ 303,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 255,30*
€ 309,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.