Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 5 (15X8)R C1 WH/BK, MM-WMT 5 Kabelmarkierung für THERMOMARK GO, aufsteckbar, Weiß, Ø 4mm - 5.5mm, 8mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333448
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1116193
EAN/GTIN:
     4063151040765
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
phoenix contact bezeichnungshülse
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 5.5mm
Farbe = Weiß
Länge = 8mm
Anzahl = 15Pack
Bedruckbar = Ja
Material = Polyester
Serie = 5 (15X8)R C1 WH/BK, MM-WMT 5
Zur Verwendung mit = THERMOMARK GO
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
5.5mm
Farbe:
Weiß
Länge:
8mm
Anzahl:
15Pack
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polyester
Serie:
5 (15X8)R C1 WH/BK, MM-WMT 5
Zur Verwendung mit:
THERMOMARK GO
Weitere Suchbegriffe: leiterbezeichnungshülse weiss, leitermarkierer, 2333448, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelmarkierer, Phoenix Contact, 1116193, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 32,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,62*
€ 34,91*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,15*
€ 36,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,53*
€ 38,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,83*
€ 42,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.