Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     108EL-2333442
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1116187
EAN/GTIN:
     4063151041625
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schrumpfschlauch
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min. = 3.2mm
Kabeldurchmesser max. = 6.4mm
Farbe = Gelb
Länge = 1.8m
Bedruckbar = Ja
Material = Polyolefin
Serie = MM-WMSmm
Zur Verwendung mit = THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min.:
3.2mm
Kabeldurchmesser max.:
6.4mm
Farbe:
Gelb
Länge:
1.8m
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polyolefin
Serie:
MM-WMSmm
Zur Verwendung mit:
THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch gelb, schrumpfschlauch, phoenix contact schrumpfschläuche, 2333442, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelmarkierer, Phoenix Contact, 1116187, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,32*
€ 53,74*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,13*
€ 55,77*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,82*
€ 59,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,13*
€ 61,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,56*
€ 71,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.