Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     108EL-2333441
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1116186
EAN/GTIN:
     4063151041199
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schrumpfschlauch
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min. = 2.4mm
Kabeldurchmesser max. = 4.8mm
Farbe = Gelb
Länge = 1.8m
Bedruckbar = Ja
Material = Polyolefin
Serie = MM-WMSmm
Set oder Zubehörtyp = Cable Marker
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min.:
2.4mm
Kabeldurchmesser max.:
4.8mm
Farbe:
Gelb
Länge:
1.8m
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polyolefin
Serie:
MM-WMSmm
Set oder Zubehörtyp:
Cable Marker
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch gelb, schrumpfschlauch, phoenix contact schrumpfschläuche, 2333441, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelmarkierer, Phoenix Contact, 1116186, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,35*
€ 55,77*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,84*
€ 59,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,02*
€ 61,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,13*
€ 71,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,06*
€ 74,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.