Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 0 Sicherungen 160A 690V 3P-polig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333348
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     65011110
EAN/GTIN:
     3596031652327
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 3-polig
sicherungshalter
sicherungshalter 160a
Sicherungsgröße = 0
Strom = 160A
Betriebsspannung = 690V
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
0
Strom:
160A
Betriebsspannung:
690V
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Weitere Suchbegriffe: 2333348, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Socomec, 65011110, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 20,54667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,45*
€ 98,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,83*
€ 97,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,28*
€ 86,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.