Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Sicherungshalter für Hutschienenmontage eff für 14 x 51mm Sicherungen 50A 690V 1P-polig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333331
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     57025011
EAN/GTIN:
     3596031805969
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
Reihe = eff
Strom = 50A
Betriebsspannung = 690V
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Weitere Informationen:
Reihe:
eff
Strom:
50A
Betriebsspannung:
690V
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 50a, 2333331, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Socomec, 57025011, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 25,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,25*
€ 231,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 191,75*
€ 228,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,12*
€ 217,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,61*
€ 204,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,90*
€ 179,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.