Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse Außenmaß 192 x 192 x 61mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333279
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590R1F
EAN/GTIN:
     0623980998626
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 192 mm
Höhe Außen = 61 mm
Breite Außen = 112 mm
Abmessungen Außen = 192 x 192 x 61mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
192 mm
Höhe Außen:
61 mm
Breite Außen:
112 mm
Abmessungen Außen:
192 x 192 x 61mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2333279, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590R1F, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,19*
€ 42,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,64*
€ 42,90*
€ 5,90*
ab € 24,53*
€ 44,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5173765
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.