Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse Außenmaß 120 x 120 x 38mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333160
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590BB2GR
EAN/GTIN:
     0623980810294
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 120 mm
Höhe Außen = 38 mm
Breite Außen = 94 mm
Abmessungen Außen = 120 x 120 x 38mm
Schutzart = IP54
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
120 mm
Höhe Außen:
38 mm
Breite Außen:
94 mm
Abmessungen Außen:
120 x 120 x 38mm
Schutzart:
IP54
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2333160, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590BB2GR, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 22,41*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,91*
€ 22,44*
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 26,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,75*
€ 29,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.