Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Motor Driver IC 3-phasig L6235PD013TR, PowerSO-36, 36-Pin, 6A, 52 V, DC Bürstenmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333002
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6235PD013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = DC Bürstenmotor
Konfiguration = 3-phasig
Ausgangsstrom max. = 6A
Versorgungsspannung max. = 52 V
Gehäusegröße = PowerSO-36
Pinanzahl = 36
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Konfiguration:
3-phasig
Ausgangsstrom max.:
6A
Versorgungsspannung max.:
52 V
Gehäusegröße:
PowerSO-36
Pinanzahl:
36
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 2333002, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, L6235PD013TR, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.