Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay ESD-Schutzdiode Bi-Directional 56V 36V min., 3-Pin, SMD SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2331061
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCAN33A2-03SHE3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 56V
Durchschlagspannung min. = 36V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 150W
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
56V
Durchschlagspannung min.:
36V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
150W
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2331061, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, VCAN33A203SHE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,17*
€ 401,2323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,97*
€ 346,2543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,05*
€ 326,1195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,91*
€ 314,0529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,61*
€ 288,7059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.