Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay ESD-Schutzdiode Bi-Directional 56V 36V min., 3-Pin, SMD SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2331060
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCAN33A2-03GHE3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 56V
Durchschlagspannung min. = 36V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 140W
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
56V
Durchschlagspannung min.:
36V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
140W
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2331060, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, VCAN33A203GHE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0923*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4073*
€ 0,4847
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3899*
€ 0,464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3468*
€ 0,4127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3377*
€ 0,4019
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2338*
€ 0,2782
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.