Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay ESD-Schutzdiode Bi-Directional 28V 17.1V min., 3-Pin, SMD SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2331058
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCAN16A2-03SHE3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 28V
Durchschlagspannung min. = 17.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 145W
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
28V
Durchschlagspannung min.:
17.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
145W
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2331058, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, VCAN16A203SHE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,483*
€ 0,575
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,458*
€ 0,545
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,409*
€ 0,487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.