Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay ESD-Schutzdiode Bi-Directional 28V 17.1V min., 3-Pin, SMD SOT-323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2331055
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCAN16A2-03GHE3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 28V
Durchschlagspannung min. = 17.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 140W
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
28V
Durchschlagspannung min.:
17.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
140W
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2331055, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, VCAN16A203GHE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
1 Tag
29345
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0736*
€ 0,6825*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.