Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VZM500 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/8, 1/8Zoll, Aluminium-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2331053
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EVZM550-F01-34R
EAN/GTIN:
     5059039835171
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Steuerungsmechanismus = Dreh-Wahlschalter
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 5/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = VZM500
Steuertaste/Schalterfarbe = Rot
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 589NL/min
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 5/2

5//2 Öffnerventile mit Drehknopf
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Dreh-Wahlschalter
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
5/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
VZM500
Steuertaste/Schalterfarbe:
Rot
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
589NL/min
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Knebelschalter, Wahlschalter, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 2331053, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, SMC, EVZM550F0134R, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 40,76*
€ 54,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,24*
€ 59,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.