Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 18V / 1,5 W max, SMB (DO-214AA) 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2331023
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMZJ3795BHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 18V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = SMB (DO-214AA)
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
18V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
SMB (DO-214AA)
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode smb, 2331023, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SMZJ3795BHM3_AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,365*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,32582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,65*
€ 383,9535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,355*
€ 345,52245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,435*
€ 318,24765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,9825*
€ 311,75918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,365*
€ 290,79435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.