Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 7.5V / 200 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330905
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX584C7V5-HG3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 2330905, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX584C7V5HG308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,05082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,00*
€ 549,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,60*
€ 549,304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,20*
€ 536,928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 439,76*
€ 523,3144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,56*
€ 483,8064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.