Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie Eaton Bussman


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2330586
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK2-HTC-609M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 10a
sicherungshalter
eaton sicherungshalter
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Kompatible Sicherungslänge = 5mm
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Kompatible Sicherungslänge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 2330586, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, BK2HTC609M, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.545,98*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 2,27299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4.985,26*
€ 5.932,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4.924,00*
€ 5.859,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4.765,40*
€ 5.670,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4.545,98*
€ 5.409,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.