Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TH Schlauch, Ø 2.5mm 4mm Klar FEP Übertragung, Vakuum 17 bar für Lebensmittel x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328390
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TH0425N-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
fep-schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 2.5mm
Außendurchmesser = 4mm
Material = FEP
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 17 bar
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = FDA
Serie = TH
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = 200°C
Farbe = Klar
Länge = 20m
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
2.5mm
Außendurchmesser:
4mm
Material:
FEP
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
17 bar
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
TH
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
200°C
Farbe:
Klar
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: 2328390, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, SMC, TH0425N20, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 54,49*
€ 67,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,78*
€ 68,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,69*
€ 84,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.