Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JM CONCEPT Polyamid Verbindungsklemme, Schraubanschluss 2-polig 14 AWG / 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2328217
Hersteller:
     JM CONCEPT
Herst.-Nr.:
     BL02ALV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 2
Nennstrom = 50mA
Drahtgröße = 14 AWG
Anschlussart = Schraubklemme
Montagetyp = DIN-Schienenmontage
Material = Polyamid
Betriebsspannung = 1,2 kV
Drahtschutz = Nein
Gender = Buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
2
Nennstrom:
50mA
Drahtgröße:
14 AWG
Anschlussart:
Schraubklemme
Montagetyp:
DIN-Schienenmontage
Material:
Polyamid
Betriebsspannung:
1,2 kV
Drahtschutz:
Nein
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 2-leiter, dosenklemme, 2328217, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, JM CONCEPT, BL02ALV, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.