Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Phasenanschnittgesteuert Thyristor 3800A To-200AE 1800V 53kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326791
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     T3800N18TOFVTXPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
infinion thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 3800A
Thyristor-Typ = Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße = To-200AE
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1800V
Spitzenstrom = 53kA
Gate-Triggerstrom max. = 250mA
Pinanzahl = 4
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.28V
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
3800A
Thyristor-Typ:
Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße:
To-200AE
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1800V
Spitzenstrom:
53kA
Gate-Triggerstrom max.:
250mA
Pinanzahl:
4
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.28V
Weitere Suchbegriffe: 2326791, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, T3800N18TOFVTXPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,65*
€ 1.431,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,64*
€ 1.388,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.142,83*
€ 1.359,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,82*
€ 1.320,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.087,85*
€ 1.294,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.065,88*
€ 1.268,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,37*
€ 1.251,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,47*
€ 1.217,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.