Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Phasenanschnittgesteuert Thyristor 2610A To-200AD 1800V 36kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326787
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     T2600N18TOFVTXPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
infinion thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 2610A
Thyristor-Typ = Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße = To-200AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1800V
Spitzenstrom = 36kA
Gate-Triggerstrom max. = 250mA
Pinanzahl = 4
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.7V
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
2610A
Thyristor-Typ:
Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße:
To-200AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1800V
Spitzenstrom:
36kA
Gate-Triggerstrom max.:
250mA
Pinanzahl:
4
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.7V
Weitere Suchbegriffe: 2326787, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, T2600N18TOFVTXPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,57*
€ 1.008,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,37*
€ 958,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 788,93*
€ 938,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,61*
€ 906,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 746,54*
€ 888,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 731,46*
€ 870,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,63*
€ 857,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,86*
€ 830,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.