Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Phasenanschnittgesteuert Thyristor 2610A To-200AD 1600V 36kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326784
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     T2600N16TOFVTXPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
infinion thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 2610A
Thyristor-Typ = Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße = To-200AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 36kA
Gate-Triggerstrom max. = 250mA
Pinanzahl = 4
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.7V
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
2610A
Thyristor-Typ:
Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße:
To-200AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
36kA
Gate-Triggerstrom max.:
250mA
Pinanzahl:
4
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.7V
Weitere Suchbegriffe: 2326784, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, T2600N16TOFVTXPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,17*
€ 966,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,04*
€ 919,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 757,27*
€ 901,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,42*
€ 866,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 714,00*
€ 849,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 699,59*
€ 832,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,35*
€ 814,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,02*
€ 785,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.