Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3LCR1002 LCR-Messgerät 9999.99mF 99,9999 MΩ 10kH, Tischgerät, 2kHz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326655
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3LCR1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
Kapazität max. = 9999.99mF
Widerstandsmessung max. = 99,9999 MΩ
Induktanz max. = 10kH
Prüffrequenz max. = 2kHz
Tisch/Hand = Tisch
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 265(W) x 107(H) x 312(D)mm
Gewicht = 3kg
Höhe = 107mm
Modellnummer = T3LCR1002
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
9999.99mF
Widerstandsmessung max.:
99,9999 MΩ
Induktanz max.:
10kH
Prüffrequenz max.:
2kHz
Tisch/Hand:
Tisch
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
265(W) x 107(H) x 312(D)mm
Gewicht:
3kg
Höhe:
107mm
Modellnummer:
T3LCR1002
Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmeßgerät, LCR-Messgerät, Multimeter, Multitester, lcr messgerät, 2326655, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, Teledyne LeCroy, T3LCR1002, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.924,88*
€ 2.085,68*
€ 5,90*
ab € 2.086,73*
€ 2.197,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.085,68*
€ 2.481,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,47*
€ 2.463,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,31*
€ 2.405,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.929,98*
€ 2.296,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.924,88*
€ 2.290,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.