| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2325912 Herst.-Nr.: S19Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Spitzentyp = Standardausführung Verstellbar = Nein Material Innenschale = HDPE Kappenmaterial = Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) komplett verstellbar = Ja Integriertes Schweißband = Ja waschmaschinengeeignet = Nein Entspricht EN 812 = Ja Kopfgröße = 54 → 59cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Spitzentyp: | Standardausführung | Verstellbar: | Nein | Material Innenschale: | HDPE | Kappenmaterial: | Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) | komplett verstellbar: | Ja | Integriertes Schweißband: | Ja | waschmaschinengeeignet: | Nein | Entspricht EN 812: | Ja | Kopfgröße: | 54 → 59cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anstoßkappe Schweißband, Helm-Schweißband, Helmschweißband, Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, anstoßkappe gelb, anstoßkappe schweißband, centurion safety anstoßkappe, 2325912, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, Centurion Safety, S19Y, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps |
| | |
| |