Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady R4300 Wärmeschrumpf Kabelmarkier-Hülsen Wärmeschrumpfend, Schwarz auf Gelb, Ø 3.2mm - 8.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325679
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-C-342-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min. = 3.2mm
Kabeldurchmesser max. = 8.1mm
Farbe = Schwarz auf Gelb
Serie = R4300
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min.:
3.2mm
Kabeldurchmesser max.:
8.1mm
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Serie:
R4300
Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Schrumpfschlauch, kabelbeschriftung brady, kabelbeschriftung, schrumpfschlauch schwarz, 2325679, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Brady, M21375C342YL, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,23*
€ 107,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 113,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.