Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M21-375-C-342-YL Druckeretikett Gelb Nicht klebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M21-375-C-342-YL Druckeretikett Gelb Nicht klebendes Druckeretikett
Brady M21-375-C-342-YL Druckeretikett Gelb Nicht klebendes Druckeretikett
Brady M21-375-C-342-YL Druckeretikett Gelb Nicht klebendes Druckeretikett
Brady M21-375-C-342-YL Druckeretikett Gelb Nicht klebendes Druckeretikett
Brady M21-375-C-342-YL Druckeretikett Gelb Nicht klebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65270278
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-C-342-YL
EAN/GTIN:
     754473930646
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Nicht klebendes Druckeretikett
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Draht/Kabel
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Zertifizierung
UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531 REACH
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
16.38 mm
Bogenlänge
2100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.