Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-595 Vinyl Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady 139744 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 139744 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 139744 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     108EL-2325673
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-250-595-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 6,35 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-595 Vinyl
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 6,4 m
Etikettenmenge = 1
Weitere Informationen:
Bandbreite:
6,35 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-595 Vinyl
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
6,4 m
Etikettenmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, schriftband 6mmx7m sw auf weiss, etikettendrucker etiketten, brady kabeletiketten, 2325673, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M21250595WT, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,24*
€ 28,81*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,47*
€ 29,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 21,47*
€ 29,75*
€ 5,90*
ab € 21,73*
€ 31,41*
€ 14,90*
ab € 28,16*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.