| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2322997 Herst.-Nr.: WLTCH2IBA8 EAN/GTIN: 4003019444953 |
| |
|
| | |
| Spitzen-Form = Meißel Zur Verwendung mit = Weller Lötkolben WLIBA8 Abtriebsgröße = 2 mm Spitzenserie = BA8 Weitere Informationen: | | Spitzen-Form: | Meißel | Zur Verwendung mit: | Weller Lötkolben WLIBA8 | Abtriebsgröße: | 2 mm | Spitzenserie: | BA8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötkolben, lötkolben weller professional, 2322997, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, WLTCH2IBA8, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,31* | € 17,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,83* | € 18,02* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,39* | € 19,52* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,52* | € 20,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 18,69* | € 26,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|