Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (L x B) 50 x 2 mm, WLTCH2IBA8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 50 x 2 mm, WLTCH2IBA8
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 50 x 2 mm, WLTCH2IBA8
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 50 x 2 mm, WLTCH2IBA8
Artikel-Nr.:
     4502-12L0033
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLTCH2IBA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Packung mit 3 Stück, Lötspitze, WLTCH2IBA8, Weller Ersatz Meißellötspitze 2,0 mm für den Akku-Lötkolben WLIBAK8. Die konische Spitze lässt sich mit dem Hebelwerkzeug leicht wechseln und ist ideal für Ihre Lötarbeiten im Elektronikbereich. Mobiles Löten mit dem Batterie-Lötkolben. Mit einer Leistung von 6.5Watt / 8 Watt der AA Batterien können Sie jederzeit an jedem Ort ohne Netzkabel löten. Mit einer Aufheizzeit von 38 Sekunden, einem vollständigen Spitzensortiment und dem einfachen Auswechseln der Batterien die perfekte Lösung Ihrer Lötaufgaben. Features * Meißelspitzen 2,0 mm * Einfacher Spitzenwechsel Anwendungen * Verbinden von Drähten (> 18 AWG) * Mikroelektronik * Elektronikbausätze und Kunsthandwerk
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2 mm
Geeignet für:
WLIBAK8
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötkolben, lötkolben weller professional, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,84*
€ 17,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 17,68*
€ 5,90*
ab € 13,54*
€ 20,26*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 18,85*
€ 26,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller
WLIBAK8
ab € 27,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,46*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 319,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.