Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 5050 SMD Hochleistungs-LED Weiß 6,1 V 5050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320727
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L150-30705006000S0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5050
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 6,1 V
Serie = LUXEON 5050
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5050
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
6,1 V
Serie:
LUXEON 5050
Weitere Suchbegriffe: 2320727, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L15030705006000S0, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 575,17*
€ 684,4523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 565,33*
€ 672,7427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 557,50*
€ 663,425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 541,48*
€ 644,3612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,47*
€ 605,0793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.