Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 2835 SMD Mid-Power-LED Weiß 2,71 V 2835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320712
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L128-4095HA35000B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 2835
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,71 V
Serie = LUXEON 2835
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
2835
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,71 V
Serie:
LUXEON 2835
Weitere Suchbegriffe: 2320712, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1284095HA35000B1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0715*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.