| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E827J35 Herst.-Nr.: GJL1201330R0006 EAN/GTIN: 4013614148378 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock 2S Frontbef 6AAC Schraub CAF6-20E Weitere Informationen: | | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung: | aufsteckbar | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 6 A | Fassung: | ohne | Montageart: | Frontbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,83* | € 5,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,74* | € 7,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,80* | € 7,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,92* | € 7,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,98* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|