| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25255881 Herst.-Nr.: GJL1201330R0006 EAN/GTIN: 4013614148378 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter CAF6-20E Der 2-polige Hilfskontaktblock CAF6-20E mit 2S eignet sich zum frontseitigen Aufschrauben an 4-polige Kleinschütze der Baureihe B/BC6 und B/BC7 und Wendeschütze der Baureihe VB/VBC6 und VB/VBC7 mit Schraubanschluß. Nicht zulässig bei den Typen TBC, B6S- u B7S-Interface Kleinschütze. Der seitliche CA6 und der frontseitige CAF6 dürfen nicht gleichzeitig installiert sein. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 4 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Frontbefestigung | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,81* | € 5,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,73* | € 6,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,79* | € 7,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,91* | € 7,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,67* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|