Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-S Interface Relais 230V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319480
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405541R7120 CR-S230VADC1CRGS
EAN/GTIN:
     4013614499371
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 230V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 6A
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 88.5mm
Höhe = 76.4mm
Länge = 88.5mm
Serie = CR-S
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperatur max. = +55°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
6A
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
88.5mm
Höhe:
76.4mm
Länge:
88.5mm
Serie:
CR-S
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, abb koppelrelais 230v, ly relais, leistungsrelais 230v, 2319480, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SVR405541R7120CRS230VADC1CRGS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,57*
€ 11,57*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 13,40*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,54*
€ 17,50*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 15,81*
€ 17,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,27*
€ 25,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405598R0700
ab € 1,93*
Zubehör
ABB
1SVR405598R0800 CR-SJB20-RED
ab € 1,93*
Zubehör
ABB
1SVR405598R0900 CR-SJB20-BLACK
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.