Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT Trennschalter OT-polig 315A Chassismontage IP 65 315kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2319112
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022719R1730 OT315E04P
EAN/GTIN:
     6417019230771
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = OT
Strom max. = 315A
Montageart = Chassismontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 315kW
Modellnummer = OT315E04P
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
OT
Strom max.:
315A
Montageart:
Chassismontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
315kW
Modellnummer:
OT315E04P
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, abb hauptschalter, hauptschalter, hauptschalter ip65, 2319112, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, 1SCA022719R1730OT315E04P, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,48*
€ 346,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,38*
€ 352,29*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,30*
€ 380,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 339,49*
€ 396,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 428,49*
€ 504,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,11*
€ 599,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,46*
€ 597,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,35*
€ 568,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,52*
€ 533,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,49*
€ 509,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.