| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2319094 Herst.-Nr.: 1SCA022661R3610 OHZX10 EAN/GTIN: 6417019214733 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Ausrichtungsring Serie = 1SCA Farbe = Schwarz Länge = 65mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Ausrichtungsring | Serie: | 1SCA | Farbe: | Schwarz | Länge: | 65mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2319094, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Lasttrennschalter-Zubehör, ABB, 1SCA022661R3610OHZX10, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,80* | € 4,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 6,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,06* | € 6,27* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,32* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|