| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2317935 Herst.-Nr.: 2317935 EAN/GTIN: 5059044302637 |
| |
|
| | |
| Serie = Snap-In M6 Series Aderzahl = 2 Länge = 2m Steckverbinder 1 = Einrastend Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 5 A Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker Weitere Informationen: | | Serie: | Snap-In M6 Series | Aderzahl: | 2 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | Einrastend | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 5 A | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2317935, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, GT1S14340202202, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |