Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 300 mW max, DFN1006-2A 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2317266
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX884B12L-HG3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = DFN1006-2A
Zenertyp = Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
DFN1006-2A
Zenertyp:
Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 2317266, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX884B12LHG308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0932*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4224*
€ 0,5027
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,404*
€ 0,481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2155*
€ 0,2564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,1852*
€ 0,2204
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.