Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 11V / 300 mW max, DFN1006-2A 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2317262
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX884B11L-HG3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Zenerspannung nom. = 11V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = DFN1006-2A
Zenertyp = Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
11V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
DFN1006-2A
Zenertyp:
Kleinsignal-Transistoren
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: z diode, smd z-diode, 2317262, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX884B11LHG308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,00*
€ 550,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,10*
€ 548,709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,90*
€ 537,761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 439,00*
€ 522,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,00*
€ 481,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.