Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7S Series Sicherheitsrelais, 110V dc, 6 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 0 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2315462
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.16.9.110.5420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Versorgungsspannung = 110V dc
Sicherheitskontakte = 6
Funktion = Sicherheitsschalter
Hilfsschalter = 0
Anschluss Typ = Schraubenlos
Erfüllte Normen = EN13849-1, EN61810-3, IEC 61508
Breite = 22.5mm
Gütegrad = D
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110V dc
Sicherheitskontakte:
6
Funktion:
Sicherheitsschalter
Hilfsschalter:
0
Anschluss Typ:
Schraubenlos
Erfüllte Normen:
EN13849-1, EN61810-3, IEC 61508
Breite:
22.5mm
Gütegrad:
D
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais finder, schutztürwächter, 2315462, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Finder, 7S1691105420, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.