Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Uni-Directional 38.9V 26.7V min., 2-Pin, SMD DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2314007
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1.5SMBJ24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 38.9V
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
38.9V
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2314007, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, 15SMBJ24A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,23321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 777,12*
€ 924,7728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 776,37*
€ 923,8803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 760,92*
€ 905,4948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 739,11*
€ 879,5409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 699,63*
€ 832,5597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.