Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Solway 2500 FFP2 Staubschutzmaske mit Ventil, Vergossen EN 149:2001+A1:2009


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2313580
Hersteller:
     Alpha Solway
Herst.-Nr.:
     MM25/ALP/2520V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Schutzklasse = FFP2
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Serie = 2500
Sicherheitsbrille inklusive = Nein
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP2
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Serie:
2500
Sicherheitsbrille inklusive:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, 2313580, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, Alpha Solway, MM25ALP2520V, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,71*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 3,4355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 91,77*
€ 109,21
pro Box
ab 2 Boxen
€ 90,33*
€ 107,49
pro Box
ab 5 Boxen
€ 87,37*
€ 103,97
pro Box
ab 10 Boxen
€ 80,64*
€ 95,96
pro Box
ab 500 Boxen
€ 68,71*
€ 81,76
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.