Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens ALPHA Gehäuserahmen Typ Montagerahmen B. 25mm H. 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2313116
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK4550-2KK12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Produkt Typ = Montagerahmen
Serie = ALPHA
Breite = 25mm
Höhe = 300mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montagerahmen
Serie:
ALPHA
Breite:
25mm
Höhe:
300mm
Weitere Suchbegriffe: Klingeltrafo, Klingeltransformator, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilerfeld, Verteilerfeld Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 2313116, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Siemens, 8GK45502KK12, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,56*
€ 52,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,63*
€ 52,65*
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 54,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,95*
€ 57,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 91,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,18*
Zubehör
Siemens
8GK99120KK00
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.