Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens ALPHA Gehäuserahmen Typ Montagerahmen B. 500mm H. 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2313113
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK4351-3KK21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Produkt Typ = Montagerahmen
Serie = ALPHA
Breite = 500mm
Höhe = 450mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montagerahmen
Serie:
ALPHA
Breite:
500mm
Höhe:
450mm
Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, siemens klingeltrafo, klingeltrafo, 2313113, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Siemens, 8GK43513KK21, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,13*
€ 79,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,23*
€ 79,65*
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 81,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,84*
€ 86,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 137,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.