Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens ALPHA Gehäuserahmen Typ Montagerahmen B. 250mm H. 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2313112
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK4351-3KK11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Produkt Typ = Montagerahmen
Serie = ALPHA
Breite = 250mm
Höhe = 450mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montagerahmen
Serie:
ALPHA
Breite:
250mm
Höhe:
450mm
Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, klingeltrafo, 2313112, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Siemens, 8GK43513KK11, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,62*
€ 67,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,71*
€ 67,52*
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 69,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,37*
€ 73,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,57*
€ 115,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.